Listwa z wtykowymi zaciskami śrubowymi
Listwa z wtykowymi zaciskami śrubowymi
WTY.LIST.12 PRZYŁ-(4X0,5-1,5/1,0-2,5SMM)
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Przyłącze śrubowe | 1,0 - 2,5 mm² |
Złącze wtykowe | 4 x 0,5 - 1,5 mm² |
Prąd znamionowy | 17.5 A |
Napięcie | 450 V |
Maks. temp. otoczenia | 85 °C |
Identyfikacja typu T zgodnie z normą EN 60998 | T85 |
Palność | Samogasnące według normy UL94 V2 |
Liczba biegunów elektrycznych | 12 szt |
Materiał obudowy | Poliamid 6.6 |
Kolor | Biały |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!