Litowo-jonowe urządz. rozruch. 12 V Booster Light
Litowo-jonowe urządz. rozruch. 12 V Booster Light
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Napięcie wyjściowe | 12 V/DC |
Prąd znamionowy | 300 A |
Maks. natężenie prądu | 1000 A |
Pojemność akumulatora/baterii | 2150 mAh |
Przekrój drutu | 8.34 mm² |
Wysokość | 43 mm |
Szerokość | 183 mm |
Głębokość | 85 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 700 g |