Load carrier
LOADCARR-ALU-CIT/NV250/KANG-L3H1-3B-2012
Ürün no. 096380 044
EAN 4061975328052
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Araç üreticisi için uygun | Mercedes-Benz, Nissan, Renault |
Uygun olduğu araç tipi: | Citan L3/H1 (2012 sonrası) kapılar, NV250 L3/H1 (2021 yılına kadar) kapılar, Kangoo L3/H1 (2008-2021) kapılar |
Uygun olduğu dingil aralığı | 3081 mm |
Taşıyıcı sayısı | 3 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 9,000 kg |
Malzeme | Alüminyum |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!