Load carrier

LOADCARR-ALU-JMPY/EXP/PROA-L2/L3-2B-2016

Ürün no. 096380 025

EAN 4061975327864

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Load carrier

Ürün no. 096380 025
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
Quick, easy installation without the need for additional drilling
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Araç üreticisi için uygun

Citroen, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota

Uygun olduğu araç tipi:

Jumpy L2/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Jumpy L3/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Vivaro Cargo L2/H1 (2019 sonrası) kapılar+kapak, Vivaro Cargo L3/H1 (2019 sonrası) kapılar+kapak, Expert L2/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Expert L3/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Proace L2/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Proace L3/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak

Uygun olduğu dingil aralığı

3275 mm

Taşıyıcı sayısı

2 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

9,000 kg

Malzeme

Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJL2-KR10

For easy loading and unloading of the load carrier