Load carrier

LOADCARR-ALU-NV400/MOV/MASTER-4BAR-2010

Ürün no. 096380 055

EAN 4061975328168

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Load carrier

Ürün no. 096380 055
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
Quick, easy installation without the need for additional drilling
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Araç üreticisi için uygun

Nissan, Opel/Vauxhall, Renault

Uygun olduğu araç tipi:

NV400 L1/H1-H2 (2010 sonrası) kapılar, NV400 L2/H1-H2 (2010 sonrası) kapılar, NV400 L3/H1-H2 (2010 sonrası) kapılar, NV400 L4/H1-H2 (2010 sonrası) kapılar, Movano L1/H1-2 (2010 sonrası) kapılar, Movano L2/H1-2 (2010 sonrası) kapılar, Movano L3/H1-2 (2010 sonrası) kapılar, Movano L4/H1-2 (2010 sonrası) kapılar, Master L1/H1-H2 (2010 sonrası) kapılar, Master L2/H1-H2 (2010 sonrası) kapılar, Master L3/H1-H2 (2010 sonrası) kapılar, Master L4/H1-H2 (2010 sonrası) kapılar

Uygun olduğu dingil aralığı

3182 mm, 3682 mm, 4332 mm

Taşıyıcı sayısı

4 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

18,000 kg

Malzeme

Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJL2-KR10

For easy loading and unloading of the load carrier