Load carrier

LOADCARR-ALU-SET1

Ürün no. 096380 470

EAN 4056807923055

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Load carrier

Ürün no. 096380 470
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
Quick, easy installation without the need for additional drilling
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Araç üreticisi için uygun

Citroen, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen

Uygun olduğu araç tipi:

Berlingo L1/H1 (2008 sonrası) kapılar, Berlingo L2/H1 (2008 sonrası) kapılar, Transit Courier L1/H1 (2014 sonrası) kapılar, Transit Connect L2/H1 (2014 sonrası) kapılar, Citan L1/H1 (2021 sonrası) kapılar, Townstar L1/H1 (2021 sonrası) kapılar, Partner L1/H1 (2008 sonrası) kapılar, Partner L2/H1 (2008 sonrası) kapılar, Kangoo L1/H1 (2021 sonrası) kapılar, Kangoo L2/H1 (2021 sonrası) kapılar, Caddy5 L1/H1 (2020 sonrası) kapılar+kapak, Caddy5 L2/H1 (2020 sonrası) kapılar+kapak

Uygun olduğu dingil aralığı

2728 mm, 2662 mm, 3062 mm, 2716 mm, 2755 mm, 2970 mm

Taşıyıcı sayısı

2 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

6,500 kg

Malzeme

Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Side support for load carrier

SDSPRT-F.LOADCARR-LTRGSTU1

To secure the load to the load carrier
x 1 ad.
Lock for load carrier

LOK-F.LOADCARR-LTRGSCHL1

To protect against theft of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJL2-KR10

For easy loading and unloading of the load carrier