Load carrier

LOADCARR-ALU-SET2

Ürün no. 096380 471

EAN 4056807923062

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Load carrier

Ürün no. 096380 471
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
Quick, easy installation without the need for additional drilling
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Araç üreticisi için uygun

Citroen, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota, Fiat

Uygun olduğu araç tipi:

Berlingo L1/H1 (2018 sonrası) kapılar, Berlingo L2/H1 (2018 sonrası) kapılar, Jumpy L1/H1 (2016 sonrası) kapılar, Jumpy L2/H1 (2016 sonrası) kapılar, Jumpy L3/H1 (2016 sonrası) kapılar, Transit Custom L1/H1 (2013 sonrası) kapılar + kapak, Transit Custom L2/H1 (2013 sonrası) kapılar ve kapak, Combo Cargo L1/H1 (2018 sonrası) kapılar + kapak, Combo Cargo L2/H1 (2018 sonrası) kapılar + kapak, Vivaro Cargo L1/H1 (2019 sonrası) kapılar+kapak, Vivaro Cargo L2/H1 (2019 sonrası) kapılar+kapak, Vivaro Cargo L3/H1 (2019 sonrası) kapılar+kapak, Partner L1/H1 (2018 sonrası) kapılar, Partner L2/H1 (2018 sonrası) kapılar, Expert L1/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Expert L2/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Expert L3/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Proace L1/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Proace L2/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Proace L3/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, ProAce City L1/H1 (2018 sonrası) kapılar, ProAce City L2/H1 (2018 sonrası) kapılar, Scudo L1 (from 2021), Scudo L2 (from 2022), Scudo L3 (from 2022)

Uygun olduğu dingil aralığı

2785 mm, 2975 mm, 2925 mm, 2933 mm, 3275 mm, 3300 mm

Taşıyıcı sayısı

3 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

8,000 kg

Malzeme

Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJL2-KR10

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Side support for load carrier

SDSPRT-F.LOADCARR-LTRGSTU1

To secure the load to the load carrier
x 1 ad.
Lock for load carrier

LOK-F.LOADCARR-LTRGSCHL1

To protect against theft of the load carrier