Load carrier
Load carrier
Ürün no. 096380 472
EAN 4056807923079
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Araç üreticisi için uygun | Mercedes-Benz, Volkswagen |
Uygun olduğu araç tipi: | Vito L1/H1 (2003 sonrası) kapılar+kapak, Vito L2/H1 (2003 sonrası) kapılar+kapak, Vito L3/H1 (2003 sonrası) kapılar+kapak, T5 L1/H1 (2002 sonrası) kapılar+kapak, T5 L2/H1 (2002 sonrası) kapılar+kapak, T6 L1/H1 (2015 sonrası) kapılar+kapak, T6 L2/H1 (2015 sonrası) kapılar+kapak, T6.1 L1/H1 (2019 sonrası) kapılar+kapak, T6.1 L2/H1 (2019 sonrası) kapılar+kapak |
Uygun olduğu dingil aralığı | 3000 mm, 3400 mm, 3430 mm |
Taşıyıcı sayısı | 2 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 10,500 kg |
Malzeme | Alüminyum |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!