Load carrier

LOADCARR-ALU-SET4

Ürün no. 096380 473

EAN 4056807923086

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Load carrier

Ürün no. 096380 473
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
Quick, easy installation without the need for additional drilling
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Araç üreticisi için uygun

Citroen, Fiat, Ford, MAN, Mercedes-Benz, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Volkswagen

Uygun olduğu araç tipi:

Jumper L1-L4/H1-H3 (2006 sonrası) kapılar, Ducato L1-L4/H1-H3 (2016 sonrası) kapılar, Talento L1-L2/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Transit L2/H2-H3 (2014 sonrası) kapılar, Transit L3/H2-H3 (2014 sonrası) kapılar, Transit L4/H2-H3 (2014 sonrası) kapılar, TGE C-raylı ve raysız L3/H2-H3 (2017 sonrası) kapılar, TGE C-raylı ve raysız L4/H2-H3 (2017 sonrası) kapılar, TGE C-raylı ve raysız L5/H2-H3 (2017 sonrası) kapılar, C rayı olan ve olmayan Sprinter L1/H1-H2 (2006 + 2018) kapılar, C rayı olan ve olmayan Sprinter L2/H1-H2 (2006 + 2018) kapılar, C rayı olan ve olmayan Sprinter L3/H1-H2 (2006 + 2018) kapılar, C rayı olan ve olmayan Sprinter L4/H1-H2 (2006 + 2018) kapılar, NV300 L1-L2/H1 - H2 (2016 sonrası) kapılar + kapak, Vivaro L1-L2/H1-H2 (2014+2019) kapılar + kapak, Movano L1-L4/H1-H3 (2022 sonrası) kapılar, Boxer L1-L4/H1-H3 (2006 sonrası) kapılar, Trafic L1-L2/H1-H2 (2015 sonrası) kapılar+kapak, Crafter C-raylı ve raysız L3/H2-H3 (2006 + 2017) kapılar, Crafter C-raylı ve raysız L4/H2-H3 (2006 + 2017) kapılar, Crafter C-raylı ve raysız L5/H2-H3 (2006 + 2017) kapılar

Uygun olduğu dingil aralığı

3000 mm, 3098 mm, 3300 mm, 3450 mm, 3498 mm, 3750 mm, 4035 mm

Taşıyıcı sayısı

3 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

13,500 kg

Malzeme

Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Side support for load carrier

SDSPRT-F.LOADCARR-LTRGSTU1

To secure the load to the load carrier
x 1 ad.
Lock for load carrier

LOK-F.LOADCARR-LTRGSCHL1

To protect against theft of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJL2-KR10

For easy loading and unloading of the load carrier