Load carrier
LOADCARR-ALU-SPRNT-(L2-4)H2-4B-2018
Ürün no. 096380 048
EAN 4061975328090
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Araç üreticisi için uygun | Mercedes-Benz |
Uygun olduğu araç tipi: | Sprinter dahil C-ray L2/H2 (2018 sonrası) kapılar, Sprinter dahil C-ray L3/H2 (2018 sonrası) kapılar, Sprinter dahil C-ray L4/H2 (2018 sonrası) kapılar |
Uygun olduğu dingil aralığı | 3665 mm, 3924 mm, 4325 mm |
Taşıyıcı sayısı | 4 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 16,500 kg |
Malzeme | Alüminyum |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!