Load carrier

LOADCARR-ALU-T5/T6-L1-L2H1-4BAR-2002

Ürün no. 096380 058

EAN 4061975328199

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Load carrier

Ürün no. 096380 058
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
Quick, easy installation without the need for additional drilling
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Araç üreticisi için uygun

Volkswagen

Uygun olduğu araç tipi:

T5 L1/H1 (2002 sonrası) kapılar+kapak, T5 L2/H1 (2002 sonrası) kapılar+kapak, T6 L1/H1 (2015 sonrası) kapılar+kapak, T6 L2/H1 (2015 sonrası) kapılar+kapak, T6.1 L1/H1 (2019 sonrası) kapılar+kapak, T6.1 L2/H1 (2019 sonrası) kapılar+kapak

Uygun olduğu dingil aralığı

3000 mm, 3400 mm

Taşıyıcı sayısı

4 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

16,270 kg

Malzeme

Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJL2-KR10

For easy loading and unloading of the load carrier