Load carrier
LOADCARR-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA-4B-14
Ürün no. 096380 032
EAN 4061975327932
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Araç üreticisi için uygun | Fiat, Nissan, Opel/Vauxhall, Renault |
Uygun olduğu araç tipi: | Talento L1/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Talento L2/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, NV300 L1/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, NV300 L2/H1 (2016 sonrası) kapılar+kapak, Vivaro L1/H1 (2014-2019) kapılar+kapak, Vivaro L2/H1 (2014-2019) kapılar+kapak, Trafic L1/H1 (2015 sonrası) kapılar+kapak, Trafic L2/H1 (2015 sonrası) kapılar+kapak |
Uygun olduğu dingil aralığı | 3098 mm, 3498 mm |
Taşıyıcı sayısı | 4 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 17,520 kg |
Malzeme | Alüminyum |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!