Load carrier

LOADCARR-TGE/CRA-L3-L5/H2/3-4B-2017

Ürün no. 096380 039

EAN 4061975328007

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Load carrier

Ürün no. 096380 039
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
Quick, easy installation without the need for additional drilling
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Araç üreticisi için uygun

MAN, Volkswagen

Uygun olduğu araç tipi:

TGE dahil C-ray L3/H2-H3 (2017 sonrası) kapılar, TGE dahil C-ray L4/H2-H3 (2017 sonrası) kapılar, TGE dahil C-ray L5/H2-H3 (2017 sonrası) kapılar, Crafter dahil C-ray L3/H2-H3 (2017 sonrası) kapılar, Crafter dahil C-ray L4/H2-H3 (2017 sonrası) kapılar, Crafter dahil C-ray L5/H2-H3 (2017 sonrası) kapılar

Uygun olduğu dingil aralığı

3640 mm, 4490 mm

Taşıyıcı sayısı

4 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

17,200 kg

Malzeme

Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 ad.
Loading roller load carrier

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJL2-KR10

For easy loading and unloading of the load carrier