Loading roller load carrier
Loading roller load carrier
Ürün no. 096380 443
EAN 4056807923123
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
Parça sayısı | 5 ADET |
Uzunluk | 425 mm |
Genişlik | 750 mm |
Yükseklik | 40 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3,100 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!