Lochzange Für Trockenbauprofile

Blechlochzange
LOZANG-BAUPROFI-L650MM

Art.-Nr. 071502052

EAN 4062856351077

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lochzange Für Trockenbauprofile

Art.-Nr. 071502052
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
Mit der Lochzange für Trockenbauprofile wird die Rohr- und Leitungsverlegung vereinfacht.

Großer Einsatzbereich


Einsetzbar für alle gängigen Profile verschiedenster Hersteller



Hohe Zeitersparnis


beim Herstellen von Durchgangslöchern im Vergleich zu herkömmlichen Methoden



Anwenderfreundlich


  • Angenehmer, rutschfester gummierter Griff

  • ​Langer Hebel für geringen Kraftaufwand


  • Lochdurchmesser 34,1mm


  • Lieferung im Kunststoffkoffer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

650 mm

Anzahl Stanzen

1 STK

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

1-Komponenten-Kunststoff

Lochstanzendurchmesser

34,1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen