Lokma anahtarı, 1/4 inç
MANYETİK LOKMA ADAPTÖR-1/4ZO-L51MM-SW13
Ürün no. 0614176718
EAN 4011231509817
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- 1/4 inç makine bağlantısı, E, 6.3
- Uzunluk: 51 mm
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 13 mm |
Sürüş | E 6,3 (1/4 inç) |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Uzunluk (L) | 51 mm |
Mıknatısa olan lokma anahtarı derinliği (l) | 6 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D) | 19,5 mm |