Lokma anahtarı, kavisli

Çft ağzl lkm anhtr, kvsl POWERDRIV, altgn/çft altgn

Ürün no. 071428219

EAN 4038898881650

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Lokma anahtarı, kavisli

Ürün no. 071428219
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
L tipi lokma anahtarı

Tasarım: Metrik, delinmiş


  • Kısa taraf: Sondaj deliği

  • Uzun taraf: Derin içi boş şekil


Uç: Powerdriv


  • Kısa taraf: Çift altıgen

  • Uzun taraf: Altıgen


Standart: ISO 2236



Malzeme: Krom vanadyum çeliği



Yüzey: Krom kaplamalı

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

19 mm

Uzunluk (L)

210 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

27 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

23,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler