Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Long-life & speed diamentowa koronka do wiercenia na mokro 1 1/4 cala

Kor.wier.na mok.,diam.,Longlife & Speed 1 1/4 cala
KORONA DIAMEN. ZEBRA 1I1/4'' FI 320M
ZEBRA

Nr art. 5456065320
EAN 4050642477872

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Najwyższej jakości diamentowa korona do wiercenia na mokro zapewniająca bardzo dużą prędkością wiercenia także w zbrojeniu oraz niezwykle długą żywotność we wszystkich rodzajach materiałów.

Wyjątkowo duża szybkość wiercenia


Nawet trzy razy wyższa wydajność wiercenia niż w przypadku produktów konkurencyjnych dzięki innowacyjnemu procesowi spiekania segmentów (CLEANTEC). Wysokiej jakości diamenty z niezwykle ostrymi krawędziami tnącymi są optymalnie i równomiernie zintegrowane w segmencie, co zapobiega przedwczesnemu wyłamywaniu diamentów. Nowa technologia Würth CLEANTEC obejmuje unikalny, elastyczny segment diamentowy, który jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym pracom w betonie zbrojonym.



Wyjątkowo duża żywotność


Dwukrotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konkurencyjnymi produktami dzięki dużej wysokości segmentów.



Pojedyncze wiertło koronowe do prawie wszystkich materiałów budowlanych


Dzięki temu użytkownik zawsze dobierze odpowiednie wiertło do danej pracy budowlanej.



Mniejszy opór w materiale


Segmenty są węższe o około 10% od stosowanych w produktach konkurencyjnych, co zapobiega zbędnym stratom tarcia. Ułatwiają również nawiercanie.



Bardzo elastyczne i jednocześnie niezwykle wytrzymałe połączenie segmentów


Specjalny proces indukcji o wysokiej częstotliwości (HFI) znacząco ogranicza pękanie diamentowych segmentów wiertła (w odróżnieniu od innych procesów), dzięki czemu może ono sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom.

Uwaga

Zbrojenie można przewiercać tylko za zgodą odpowiedniego inżyniera lub kierownika budowy!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Najczęstsze zastosowania


Beton stary, beton, rury betonowe, powierzchnie ścierne, świeży beton, beton płukany, cegła wapienno-piaskowa (miękka/twarda), cegła klinkierowa (miękka/twarda), materiały wzmocnione (≥ 25 mm), granit (miękki/twardy), Poroton (miękki/twardy), kamienie brukowe, asfalt, zaprawa, tynk, jastrych



(więcej informacji na temat zastosowań można znaleźć w przeglądzie zastosowań koronek diamentowych do wiercenia na mokro)

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość wiercenia w betonie (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość wiercenia w zbrojeniu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Gwint przyłączeniowy

GW 1 1/4 cala

Średnica (Ø)

320 mm

Długość robocza

400 mm

Długość

482 mm

Wysokość segmentu

11 mm

Grubość segmentu

4,5 mm

Ilość segmentów

19 szt

Sposób mocowania segmentów

HFI

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter do wiertła koronowego

ADAPTER WDS NA (1I1/4 ORAZ 1/2)

Adapter przyłączeniowy do urządzeń innych marek i urządzeń WDS
x 1 szt.
Adapter do wiertła koronowego

ADAPTER DDBI NA (1I1/4 ORAZ 1/2)

Adapter przyłączeniowy do urządzeń innych marek i urządzeń WDS
x 1 szt.
Adapter do wiertła koronowego

ADAPTER DDBU NA (1I1/4 ORAZ 1/2)

Adapter przyłączeniowy do urządzeń innych marek i urządzeń WDS
x 1 szt.
Przedłużenie do wiertła koronowego 1 1/4 cala

PRZEDLUZKA DO KORON 1 I 1/4 - 50 C

Do wierteł koronowych od średnicy 50 mm
x 1 szt.
Przedłużenie do wiertła koronowego 1 1/4 cala

PRZEDLUZKA DO KORON 1 I 1/4 - 100

Do wierteł koronowych od średnicy 50 mm