Lotlegierung zum Hartlöten

Silberlegierung für Hartlot Nr. 45 u. 45F
HARTLOT NR. 45 L-AG45SN 2,0MM 5ST

Art.-Nr. 0987545

EAN 4011231918923

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lotlegierung zum Hartlöten

Art.-Nr. 0987545
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
Silber Nr. 45 und 45F
  • Lotlegierung kadmiumfrei mit hohem Silberanteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum Schweißen von Stahl, INOX-Stahl, Temperguss, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel und Hartmetall sowie zum Schweißen zwischen diesen Werkstoffen

Drahtdurchmesser x Länge

2,0 x 500 mm

Schmelztemperatur min./max.

640 bis 680 °C

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ag

45 %

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu

27 %

Werkstoffbezeichnung

L-Ag 45 Sn

Länge

500 mm

Drahtdurchmesser

2,0 mm

Schmelztemperatur min.

640 °C

Schmelztemperatur max.

680 °C

Flussmittel enthalten

Nein

Arbeitstemperatur

670 °C

Produktgewicht (per Stück)

140,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen