Low-viscosity grease 101 TUNAP
Low-viscosity grease 101 TUNAP
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Incolore |
Odeur/parfum | Inodore |
Densité | 0,785 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C, DIN 51757 |
Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif | -80 °C |
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Poids net | 357 g |
Durée de stockage après production | 24 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!