Low-viscosity grease 101 TUNAP
Low-viscosity grease 101 TUNAP
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Renksiz |
Koku/oda kokusu | Kokusuz |
Yoğunluk | 0,785 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de, DIN 51757 |
Aktif bileşenin min. parlama noktası | -80 °C |
İçerik | 400 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
İçerik ağırlığı | 357 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!