Low-viscosity grease Flow 901 TUNAP
Low-viscosity grease Flow 901 TUNAP
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Polyoléfine |
Base d'huile | PAO-Polyalphaoléfine |
Couleur | Beige |
Odeur/parfum | Similaire à l'huile |
Densité | 0,855 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C, DIN 51757 |
Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif | 200 °C |
Point d'éclair min. | -80 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 17,8 cSt |
Sans silicone | Oui |
Sans résine | Oui |
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Poids net | 255 g |
Durée de stockage après production | 24 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!