Lubrifiant haute température HTS
Lubrifiant HTS
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Couleur : jaune
- Biodégradable ≥ 95 % (test CEC-L 33-T-82)
- Résistant à des températures extrêmes comprises entre -30° C et +250° C env.
- Excellente adhérence sur un grand nombre de substrats
- Excellentes propriétés de protection anticorrosion
- Propriétés lubrifiantes optimales même en cas d'exposition à des températures extrêmes (test SRV)
- Capacité maximale de pénétration
- Hydrofuge et anti-humidité, résistant à la brume et à l'eau salée
- Sans silicone ni minéraux
Fiches de données de sécurité(X)
Toutes les pièces mobiles telles que charnières de porte, chaînes, freins, tiges d'embrayage et de commutation, câbles Bowden, raccords à vis, rails coulissants, tiges de soupape, tiges-poussoirs d'actionneurs pour vannes d'eau, etc.
Ce lubrifiant est fluide et pénètre facilement. Une fois sec, ce qui reste du solvant est un film lubrifiant très adhérent, extrêmement résistant à la température, assurant une lubrification et une protection anticorrosion permanentes.
Base chimique | Huile végétale |
Base d'huile | Huile végétale |
Couleur | Marron clair |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 0,77 g/cm³ |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 250 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 35 cSt |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Contenu | 500 ml |
Poids net | 385 g |
Durée de stockage après production | 24 Mois |