Lubrifiant pour chariots élévateurs

Lubrifiant pour chariot élévateur et transpalette
LUBRIFIANT CHARIOTS ELEVATEURS 600ML

Art. N° 0893106600

EAN 4061975289636

Prix affichés aux clients après connexion
Lubrifiant pour chariots élévateurs

Art. N° 0893106600
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
Huile de lubrification à base de synthèse de haute qualité spécialement conçue pour la lubrification des engins de manutention.
  • Lubrifiant résistant à la pression pour engins de manutention et accessoires

  • Réduit les bruits et les vibrations

  • Très bonnes propriétés de lubrification

  • Protection fiable contre la corrosion

  • Haut niveau de pénétration

  • Excellente compatibilité avec la plupart des métaux, des pièces en caoutchouc et en plastique utilisés sur les engins de manutention. Compatible avec les joints toriques et les joints de type X, également compatible avec les matériaux en plastique

  • Comportement neutre vis-à-vis des surfaces peintes

  • Exempt de silicone, de résine et d'acide

  • Températures d'application : -25°C à +180°C. En pointe temporaire : +200°C
Indication

Agiter avant utilisation, pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement. Après utilisation, purger la valve, aérosol tête en bas.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour les travaux de maintenance et de lubrification sur les organes mécaniques, des chaînes, des articulations, des crémaillères et les inserts. Pour une lubrification quasi universelle même en cas de pression ou de charge élevées.

Base chimique

Hydrocarbure

Base d'huile

Huile minérale synthétique

Couleur

Jaunâtre

Odeur/parfum

Huile

Densité

0,66 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Température d'utilisation min.

-25 °C

Température d'utilisation max.

180 °C

Résistance thermique max.

180 °C

Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif

300 °C

Point d'éclair min.

300 °C

Viscosité de base d'huile cinématique

1500 cSt

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans AOX

Oui

Résistance à

Eau salée, Bases faibles, Acides faibles, Projections d'eau

Point de versement

300 °C

Contenu

600 ml

Poids net

520 g

Durée de stockage après production

24 Mois