Lucchetto Atlantic

Lucchetto, Atlantic
LUCCHETTO-ATLANTIC-OTT-30MM

Cod. art. 0688904530

EAN 4047376568648

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lucchetto Atlantic

Cod. art. 0688904530
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
Impermeabile, totalmente antiruggine
  • L'arco si blocca su entrambi i lati.

  • Meccanismo antiruggine interno

  • Il lucchetto si chiude rapidamente, poiché non occorre aver inserito la chiave.

  • Elevato numero di cifrature diverse

  • Profilo chiave paracentrico

  • Con protezione arco

  • Ogni lucchetto viene fornito con due chiavi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per barche, yacht, edifici in riva al mare e molto altro.

Area di applicazione

All'aperto, Interni

Larghezza carcassa (A)

35 mm

Tipo di chiusura

Chiave diversa

Esecuzione

Rivestimento in plastica

Materiale del grillo lucchetto

Acciaio inossidabile

Materiale chiavi

Acciaio

Finitura chiave

Tipo nichelato

Numero chiavi

2 PZ

Spessore alloggiamento (B)

15,7 mm

Altezza alloggiamento (C)

36 mm

Diametro staffa (D)

5 mm

Altezza libera grillo (E)

13 mm

Larghezza interna grillo (F)

16 mm

Ideale per

Contenitore, Cassetta portautensili, Carrello portautensili, Rimorchio per cantiere, Rimorchio, Contenitore per rifiuti ingombranti, Bullone di bloccaggio, Bocchettone di riempimento olio, Cerniere