Lüftungsrohrband

Butyl-Lüftungsdichtband
DIBA-BUTYL-LUEFTUNG-0,4X50MM-L15M

Art.-Nr. 0874100402

EAN 4050641629272

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lüftungsrohrband

Art.-Nr. 0874100402
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
Alukaschiertes Band mit dünnem Butylauftrag.

Anschmiegsame Aluminiumfolie.


Passt sich an den Untergrund an.



Die Folie ist mechanisch belastbar und reißfest.


Schraubenköpfe können problemlos abgedeckt werden.



Der Kleber ist geruchsneutral und enthält keine Lösungsmittel, chlorierte Wasserstoffe oder Aromate.


Keine Geruchsbelästigung bei der Verarbeitung bzw. beim späteren Betrieb der Anlage.



Verarbeitung auch im Freien möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur dauerhaften luftdichten Abdichtung von Stoß- und Muffenverbindungen bei Lüftungskanälen, Wickelfalz- und Flexrohren in lufttechnischen Anlagen im Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Die Oberfläche muss trocken und frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein.

Chemische Basis

Butylkautschuk

Trägermaterial

Aluminiumfolie

Farbe

Silber metallic

Länge

15 m

Breite

50 mm

Gesamtstärke

0,4 mm

Stärke der Butylmasse

0,3 mm

Trägerstärke

0,1 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / trockene Lagerung, keine direkte Sonneneinstrahlung, im dicht verschlossenen Original-Gebinde, 5°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen