Lüsterklemme ohne Drahtschutz
Lüsterklemme ohne Drahtschutz
LUESTERKLE-SCHWARZ-1QMM/4QMM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Einfach zu trennen ("twist and pull")
- Verbesserte Klemmenform für einfache Leitereinführung
- Hohe Drehmomentbelastbarkeit
- Höchste Biegsamkeit
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 1-4 mm² |
Nennstrom | 32 A |
Nennspannung | 450 V |
Flammwidrig | 850 °C |
Polzahl | 12 STK |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!