Luft- und Winddichtstopfen WÜTOP® Rohrdicht
Luft- und Winddichtstopfen WÜTOP Rohrdicht
MANS-DISTO-ROHRDICHT-16MM
WUETOP
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und aktueller EnEV
Der Dichtstutzen mit den drei Dichtlippen passt sich optimal dem Installationsrohr an
Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
Trennstege in der elastischen Membrane vermeiden Leitungszwickel
Dichtet zuverlässig gegen Rauchübertragung ab
Werkzeuglose Leitungsdurchführung
Datenblätter(X)
Luft- und Winddichtes verschließen von Elektroinstallationsrohren im Innen- und Außenbereich. Verhindert die Rauchübertragung im Brandfall.
Durchmesser | 16 mm |
Trägermaterial | EPDM |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
UV-Beständigkeit | Dauerhaft |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | -5 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |