Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Luft- und Winddichtstopfen WÜTOP® Rohrdicht

Luft- und Winddichtstopfen WÜTOP Rohrdicht
MANS-DISTO-ROHRDICHT-40MM
WUETOP

Art.-Nr. 5394180040
EAN 4046777730289

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Dichtstopfen zum luft- und rauchdichten verschließen von Elektroinstallationsrohren.

Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und aktueller EnEV


Der Dichtstutzen mit den drei Dichtlippen passt sich optimal dem Installationsrohr an


Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen



Trennstege in der elastischen Membrane vermeiden Leitungszwickel



Dichtet zuverlässig gegen Rauchübertragung ab



Werkzeuglose Leitungsdurchführung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Luft- und Winddichtes verschließen von Elektroinstallationsrohren im Innen- und Außenbereich. Verhindert die Rauchübertragung im Brandfall.

Durchmesser

40 mm

Trägermaterial

EPDM

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Dauerhaft

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Verarbeitungstemperatur min.

-5 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen