Lunettes de protection CASSIOPEIA®

Lunettes de sécurité CASSIOPEIA
LUNETTES-DE-PROTECT-CASSIOPEIA-TRANS
CASSIOPEIA

Art. N° 0899102220
EAN 4045727364468

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Lunettes de sécurité confortables, réglables en fonction de l'utilisateur, style dynamique
  • Aucune pression grâce aux quatre coussins d'air sur les branches

  • La longueur et l'inclinaison des branches peuvent être réglées individuellement

  • Protège une grande surface

  • Champ de vision élargi grâce à la forme ergonomique des verres

  • Verres en polycarbonate extrêmement résistants aux chocs

  • Revêtement résistant aux rayures

  • Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur de la vitre de protection

Clair

Matière de l'écran de protection

Polycarbonate

Protection UV

400nm

Norme EN

166
170

Résistance mécanique

F (45m/s)

Marquage de l'écran de protection

2C-1,2 W 1 F

Poids du produit (par pièce)

55,500 g

Panneau de protection du revêtement

Intérieur antibuée permanent
Extrêmement résistant aux rayures sur l'extérieur