Lut srebrny nr 3
Lut srebrny nr 3
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica drutu | 2 mm |
Średnica cewki | 60 mm |
Zawartość | 250 g |
Min./maks. temperatura topnienia | 224 do 221 °C |
Temperatura stosowania maks. | 224 °C |
Min. temperatura topnienia | 224 °C |
Maks. temperatura topnienia | 221 °C |
Temperatura stosowania min. | 221 °C |
Oznaczenie materiału | S-Sn97Ag3 |