Lut srebrny nr 45 i 45F
Lut srebrny nr 45 i 45F
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica drutu x długość | 2,0 x 500 mm |
Min./maks. temperatura topnienia | 640 do 680 °C |
Skład lutu z Ag (% masy) | 45 % |
Skład lutu z Cu (% masy) | 27 % |
Oznaczenie materiału | L-Ag 45 Sn |
Długość | 500 mm |
Średnica drutu | 2 mm |
Min. temperatura topnienia | 640 °C |
Maks. temperatura topnienia | 680 °C |
Zawiera topnik | Nie |
Temperatura robocza | 670 °C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 140 g |