Lut twardy nr 5
Lut twardy nr 5
LUT SPAWALNICZY NR 5 L-AG5P 2,0MM
Register now and access more than 60,000 products
- Do lutowania twardego rur miedzianych w systemach chłodniczych i klimatyzacji
- Temperatura robocza: 710°C
- Zakres temperatury topnienia: 650–810°C
Nie zawiera topnika.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica drutu x długość | 2,0 x 500 mm |
Zawartość | 1 kg |
Min./maks. temperatura topnienia | 650 do 810 °C |
Skład lutu z Ag (% masy) | 5 % |
Skład lutu z Cu (% masy) | 89 % |
Skład lutu z P (% masy) | 6 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Oznaczenie materiału | B-Cu89PAg |
Norma EN | 1044 |
Długość | 500 mm |
Średnica drutu | 2 mm |
Min. temperatura topnienia | 650 °C |
Maks. temperatura topnienia | 810 °C |
Zawiera topnik | Nie |
Temperatura robocza | 710 °C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1050 g |