M-CUBE power tool set ABS-1/ABH-1/AFS

M-CUBE power tool set ABS-1/ABH-1/AFS
MASTER M-CUBE

Ürün no. 5701451005
EAN 4065746743464

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Consisting of three power tools in a bag
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

5 Ah

Nominal voltaj

18 V/DC

Şarj gerilimi

230 V/AC

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

7 ADET

Uzunluk x genişlik x yükseklik

340 x 480 x 290 mm

M-CUBE power tool set ABS-1/ABH-1/AFS dahil:
1 x
Tool bag for machines

MAKİNE/TAKIM ÇANTASI-450X315X340MM

Açıklama: Robust bag for transporting machines
Miktar: 1 x
1 x
Cordless sabre saw AFS 18 COMPACT

SBRSAW-CORDL-(AFS 18 COMPACT)-CARTON

MASTER M-CUBE
Açıklama: Powerful and robust cordless sabre saw
Miktar: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE akülü matkap ve vidalama makinesi

AKÜ.MATKP.VİDALM.MAK.(ABS18 CMPCT)BTRYSZ

MASTER M-CUBE
Açıklama:
0 Ah; 1./2. vites min./maks. rölanti devri: 0-600 / 0-1900 dev/dk; Çelikte maks. delme çapı: 13 mm
Orta dereceli vidalama ve delme işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü matkap ve vidalama makinesi
Miktar: 1 x
1 x
Akülü darbeli matkap ABH 18 COMPACT M-CUBE

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP(ABH18 COMPCT)-BTYSZ

MASTER M-CUBE
Açıklama:
0 Ah
Darbeli, darbesiz delme ve hafif kırma işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü darbeli matkap.
Miktar: 1 x
3 x
Akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE®

M-CUBE BASIC BATARYA 18V/5,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Açıklama:
5 Ah
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve dayanıklı 18 Volt Li-Ion akü.
Miktar: 3 x
1 x
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

BATARYA ŞARJ CİHAZI ALG-18/6 HIZLI

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Açıklama: Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
Miktar: 1 x