M-Cube ASS18-1/2 Zoll Compact 18V Set
ASS 18-1/2 Zoll COMPACT mit Koffer Set 3-tlg
SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2Z COMP-SET-3-TLG
Art.-Nr. 0988015209
EAN 4065746582087
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Drei Leistungsstufen plus zusätzlicher Automatikfunktion, die beim Einsetzen des Schlagwerks den Motor abschaltet und somit das Risiko einer Beschädigung der Verschraubung minimiert
- Durch die hohe Drehzahl und Schlagfrequenz wird ein höheres Losbrechmoment von bis zu ca. 800 Nm freigesetzt, welches auch das Lösen von festsitzenden Radmuttern ermöglicht
- Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark
- Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff
- Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk
- Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf
Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mithilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden. Gehör- und Augenschutz benutzen.
Datenblätter(X)
Der ASS 18-1/2“ COMPACT M-CUBE eignet sich ideal zum Anziehen und Lösen von festsitzenden, metrischen Verschraubungen bis zu einer Größe von maximal M20.
Im Kraftfahrzeugbereich kommt der ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE zum Lösen der Radbefestigungen zum Einsatz.
Die Automatikfunktion eignet sich lediglich für metrische Verschraubungen, die kein bestimmtes Drehmoment erfordern. Liegt der Schraubenkopf während des Einschraubvorgangs am Werkstück an und der Schlag des Gerätes setzt ein, schaltet der Motor automatisch ab.
SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN
KOFFREINLG-(ASS18-1/2ZO COMPACT)-8.4.2