Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

M-Cube Triple Pack 12V 7-teilig

AFS/ABH/ABS 12 COMPACT Set 7-tlg
AFS12-ABH12-ABS12-SET-7TLG

Art.-Nr. 0988019275

EAN 4099618140105

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
M-Cube Triple Pack 12V 7-teilig

Art.-Nr. 0988019275

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

M-Cube Triple Pack 12V 7-teilig inklusive:
1 x
Werkzeugtasche mit Kunststoffboden

WZGTASH-KSTBOD-440X250X340MM

Beschreibung: Robuste Tasche mit einteiligem Reißverschluss und wasserdichter Bodenschale aus Kunststoff.
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS12 COMPACT)-KARTON

Beschreibung: Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für leichte Bohr- und Schraubanwendungen
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrhammer ABH 12 COMPACT M-CUBE

BOHAM-AKKU-(ABH 12 COMPACT)-KARTON

Beschreibung: Leichter und bürstenloser Akku-Bohrhammer für kleine Bohrarbeiten
Menge: 1 x
1 x
Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT M-CUBE

SAEBELSAE-AKKU-(AFS 12 COMPACT)-KARTON

Beschreibung: Handliche und kraftvolle 12 V Säbelsäge zum Sägen von Holz, Kunststoff, Metall und Gipskarton
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 12 V M-CUBE

AKKU-LI-12V/4,0AH-(M-CUBE)

Beschreibung:
4 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 12 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE

LADEGER-(ALG 12/2 BASIC)

Beschreibung:
ALG 12/2 BASIC
Passend für Li-Ion 12V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen