M.A.N./TG-A için LED yan sinyal lambası
M.A.N./TG-A için LED yan sinyal lambası
Ürün no. 081242 912
EAN 4045727057193
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şekil | Gönye |
Lamba tipi | LED |
Işık rengi | Turuncu |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Fonksiyonlar | Yan işaret lambası |
Özgül güç | 1 W |
Uzunluk | 65 mm |
Genişlik | 65 mm |
Yükseklik | 29,8 mm |
Onay işareti | ECE |
Karşılaştırma numarası | 81.25260.6105 |