MB flanşlı sac vidası, TX, siyah

MB flanşlı sac vidası, TX, siyah

Ürün no. 0501101613

EAN 4045989283484

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
MB flanşlı sac vidası, TX, siyah

Ürün no. 0501101613

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Black galvanised steel, full thread, TX recess
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yüzey

Çinko kaplamalı siyah

RoHS uyumlu

Hayır

Vida başı tipi

Düz başlı

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

16 mm

Kafa çapı (dk)

15 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,5 mm

Tahrik tipi

İç TX

Vida iç yolu

TX25

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler