MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap

Ç.A.MTKP.UCU-MFDS-1/4-AKB-D6-L100-WL54MM

Ürün no. 0641266010

EAN 4050641970473

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap

Ürün no. 0641266010

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

MFD-S çok amaçlı matkap ucu, neredeyse tüm malzemeleri delebilir.

Her tarafında özel elmas taşlar bulunan ekstra keskin semente karbür kesme kenarları


  • Aynı delikte farklı malzeme katmanlarından geçtiğinizde bile temiz ve hassas delikler

  • Üniversal kullanım için çok uygundur

  • Boş bölmeli tuğlalarda kırılmaya karşı dayanıklı şekilde delik açma

  • Çok hassas nokta delme

  • Metalde üstün delme sonuçları


Delme işlemi sonrası oluşan tozun olağanüstü bir şekilde hızla giderilmesi


  • Özel yüzey işleme

  • Patentli dört aşamalı profil


Standart 1/4 inç altıgen sap


  • Mandrende kayma olmaz

  • Tüm uç tutuculara uygun


PGM tarafından test edilmiş


Onaya tabi dübel bağlantıları için açılan matkap deliklerine uygundur.

Not

Darbeli delme için uygun değildir. Yalnızca darbesiz delme içindir!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Fayanslar, masif tuğla, çatı kiremitleri, boş bölmeli tuğla, taş, mermer, ahşap, plastik, metal vb. alanlarda döner delme.

  • Pencere montajı, kalıp delme ve güvenli ankraj tutma vb. için kırmadan boş bölmeli tuğlalarda delik açma.

Çap (Ø)

6 mm

Uzunluk

100 mm

Çalışma uzunluğu

54 mm

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şaft

Altıköşe

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler