MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap
DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D10-L120-WL80MM
Ürün no. 0641261012
EAN 4050641970497
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Her tarafında özel elmas taşlar bulunan ekstra keskin semente karbür kesme kenarları
- Aynı delikte farklı malzeme katmanlarından geçtiğinizde bile temiz ve hassas delikler
- Üniversal kullanım için çok uygundur
- Boş bölmeli tuğlalarda kırılmaya karşı dayanıklı şekilde delik açma
- Çok hassas nokta delme
- Metalde üstün delme sonuçları
Delme işlemi sonrası oluşan tozun olağanüstü bir şekilde hızla giderilmesi
- Özel yüzey işleme
- Patentli dört aşamalı profil
Standart 1/4 inç altıgen sap
- Mandrende kayma olmaz
- Tüm uç tutuculara uygun
PGM tarafından test edilmiş
Onaya tabi dübel bağlantıları için açılan matkap deliklerine uygundur.
Darbeli delme için uygun değildir. Yalnızca darbesiz delme içindir!
Veri sayfaları(X)
- Fayanslar, masif tuğla, çatı kiremitleri, boş bölmeli tuğla, taş, mermer, ahşap, plastik, metal vb. alanlarda döner delme.
- Pencere montajı, kalıp delme ve güvenli ankraj tutma vb. için kırmadan boş bölmeli tuğlalarda delik açma.
Çap (Ø) | 10 mm |
Uzunluk | 120 mm |
Çalışma uzunluğu | 80 mm |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şaft | Altıköşe |