MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S
DRL-GENPURP-MFDS-D12-L400-WL300MM
Ürün no. 0641201240
EAN 4050641970411
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Her yanında özel elmas taşlama bulunan ekstra keskin karbür kesme kenarları
- Farklı malzemelerde dönüşümlü olarak delik açarken bile temiz ve hassas delikler
- Üniversal kullanım için uygundur
- Boş bölmeli tuğlalarda kırılmaya karşı dayanıklı şekilde delik açma
- Son derece hassas nokta delme
- Metalde üstün delme sonuçları
Delme işlemi sonrası oluşan tozun olağanüstü bir şekilde hızla giderilmesi
- Özel yüzey işleme
- Patentli 4 katlı kademeli profil
PGM tarafından test edilmiş
Onaya tabi dübel bağlantıları için açılan matkap deliklerine uygundur.
Darbeli delme için uygun değildir. Yalnızca darbesiz delme içindir!
Veri sayfaları(X)
- Fayanslar, masif tuğla, çatı kiremitleri, boş bölmeli tuğla, taş, mermer, ahşap, plastik, metal vb. alanlarda döner delme.
- Pencere montajı, kalıp delme ve güvenli ankraj tutma vb. için kırmadan boş bölmeli tuğlalarda delik açma.
Çap (Ø) | 12 mm |
Uzunluk | 400 mm |
Çalışma uzunluğu | 300 mm |
Mil çapı | 9,5 mm |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şaft | Silidir sap |