MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

DRL-GENPURP-MFDS-D6-L100-WL54MM

Ürün no. 0641206010

EAN 4050641970299

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

Ürün no. 0641206010

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Hemen hemen her malzemede delme işlemi

Her yanında özel elmas taşlama bulunan ekstra keskin karbür kesme kenarları


  • Farklı malzemelerde dönüşümlü olarak delik açarken bile temiz ve hassas delikler

  • Üniversal kullanım için uygundur

  • Boş bölmeli tuğlalarda kırılmaya karşı dayanıklı şekilde delik açma

  • Son derece hassas nokta delme

  • Metalde üstün delme sonuçları


Delme işlemi sonrası oluşan tozun olağanüstü bir şekilde hızla giderilmesi


  • Özel yüzey işleme

  • Patentli 4 katlı kademeli profil


PGM tarafından test edilmiş


Onaya tabi dübel bağlantıları için açılan matkap deliklerine uygundur.

Not

Darbeli delme için uygun değildir. Yalnızca darbesiz delme içindir!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Fayanslar, masif tuğla, çatı kiremitleri, boş bölmeli tuğla, taş, mermer, ahşap, plastik, metal vb. alanlarda döner delme.

  • Pencere montajı, kalıp delme ve güvenli ankraj tutma vb. için kırmadan boş bölmeli tuğlalarda delik açma.

Çap (Ø)

6 mm

Uzunluk

100 mm

Çalışma uzunluğu

54 mm

Mil çapı

6 mm

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şaft

Silidir sap

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler