MG-ZD 4 poignée de meuble design segmentée arquée Fabrication en zamak

Poignée de meuble design arquée MG-ZD 4

Art. N° 0685002090

EAN 4046777990553

Prix affichés aux clients après connexion
MG-ZD 4 poignée de meuble design segmentée arquée Fabrication en zamak

Art. N° 0685002090
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
Fonte de zinc

Finition

Oxydé

Structure de la surface

Gros

Niveau de brillance

Mat

Longueur (L)

240 mm

Largeur (B)

30 mm

Hauteur (H)

30 mm

Épaisseur (D)

5 mm

Dimension entre les axes (A)

160 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

6 mm