MHB matkap uçlu FEBOS, galv. PH, metrik
MHB matkap uçlu FEBOS, galv. PH, metrik
Ürün no. 0207184016
EAN 4038898366409
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 7 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,05 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 5,2 mm |
Matkap ucu çapı (dp) | 3,4 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Diş tipi | Metrik diş |