MIG KAYNAK MAKİNESİ MIG 180-S
MIG/MAG kaynak sistemi MIG 180-5S
WELDSYS-MIG/MAG-(MIG180-5S)-D1MM-5KG
Ürün no. 5952350180
EAN 4062856134786
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Değiştirilebilir 3 mod
Üç farklı kaynak modu - MIG, STICK ve LIFT/TIG
NO GAS işlevi
NO GAS işlevi, kaynak teli ile dış mekanda çalışma olanağı sağlar
Euro adaptör
Standart aksesuar olarak Abicor Binzel MB 15AK üfleyicili Euro adaptör
IGBT teknolojisi
IGBT teknolojisi, dengesiz voltajda kusursuz kaynak sağlar (jeneratörlerle çalışır)
Kolay kaynak
2/4 T punta kaynağı arasında geçiş yapılabilir
Kaynak noktası fonksiyonu
İnce sac levhayı birleştirmek için
FLEXIBLE WIRE besleme sistemi
1 kg veya 5 kg kablo makarası için kullanılabilir
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V |
Kaynaklanabilir teller | Çelik, çap 0,6-1,0 mm |
Min./maks. akım | 30-180 A |
Maks. akımda (40°C) açma süresi | 25 % |
Ana sigorta | 16 A |
Maks. akım | 180 A |
Kablo uzunluğu | 3 m |
Uzunluk | 520 mm |
Makine ağırlığı | 15 kg |
Genişlik | 300 mm |
Yükseklik | 410 mm |
IP koruma sınıfı | IP 21 |
RoHS uyumlu | Evet |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
WELDTRCH-MIG/MAG-MB15AK-BINZEL-L3M
SP-GASHOSE-BLUE-4M