MIG/MAG-Schweissanlage IM 240 e

MIG/MAG-Schweißanlage IM 240-e
SHWSANLG-MIG/MAG-IM240E

Art.-Nr. 9501017442

EAN 4099618461965

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
MIG/MAG-Schweissanlage IM 240 e

Art.-Nr. 9501017442
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
Speziell für Dünnblechanwendungen

Robuster Schweißinverter für MIG/MAG Schweißungen in Stahl, Edelstahl und Aluminium sowie MIG Löten.


  • Mig-Mag-Schweißgerät IM 240

  • Schweißgerät mit guten Schweißeigenschaften für Stahl

  • Sehr gute Löteigenschaften

  • 230V 1-Phasen-Stromanschluss

  • Sehr einfach einzurichten

  • Doppeldrahtspulen für sicheren Schweißdrahtvorschub

  • Extra flexibles Schlauchpaket für einfachen Zugang auch an schwer zugänglichen Stellen

  • Schweißt Stahl, Edelstahl und Aluminium

  • Lieferung mit Schlauchpaket zum Stahlschweißen, Antriebsrollen 0,8/0,6 mm und 4 m Massekabel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietKarosseriewerkstätten

Nennspannung

230 V

Schweißbare Schweißdrähte

Aluminium, Durchmesser 0,8 - 1,6 mm, Stahl/ Edelstahl, Durchmesser 0,8 - 1,6 mm

Stromstärke min./max.

20-200 A

Einschaltdauer bei max. Strom (40°C)

20 %

Netzabsicherung

16 A träge

Stromstärke max.

200 A

Kabellänge

3 m

Eingerichteter Drahtdurchmesser

0,8 mm

Länge

880 mm

Maschinengewicht

53 kg

Breite

400 mm

Höhe

635 mm

Schutzart IP

IP 23

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen