MIG/MAG welding system IM 240-e
MIG/MAG welding system IM 240-e
Art. N° 9501017442
EAN 4099618461965
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V |
Fils à souder | Aluminium, diamètre 0,8 - 1,6mm, Acier/acier inoxydable, diamètre 0,8 - 1,6mm |
Courant min./max. | 20-200 A |
Temps en marche au courant max. (40 °C) | 20 % |
Fusible principal | 16A inerte |
Intensité max. | 200 A |
Longueur de câble | 3 m |
Diamètre du fil équipé | 0,8 mm |
Longueur | 880 mm |
Poids de la machine | 53 kg |
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 635 mm |
Indice de protection IP | IP 23 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |