Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

MIG/MAG welding system IM 240-e

MIG/MAG welding system IM 240-e

Nr art. 9501017442

EAN 4099618461965

Ceny dostępne po zalogowaniu
MIG/MAG welding system IM 240-e

Nr art. 9501017442

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w sklepie Würth
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów

Especially suitable for thin-sheet-metal applications
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

230 V

Druty spawalnicze

Aluminium, średnica 0,8-1,6 mm, Stal/stal szlachetna, średnica 0,8-1,6 mm

Min./maks. natężenie prądu

20-200 A

Czas włączenia przy maks. prądzie (40°C)

20 %

Bezpiecznik główny

16 A zwłoczny

Maks. natężenie prądu

200 A

Długość kabla

3 m

W wyposażeniu drut o średnicy

0,8 mm

Długość

880 mm

Waga urządzenia

53 kg

Szerokość

400 mm

Wysokość

635 mm

Stopień ochrony IP

IP 23

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne