MIG/MAG welding system IM 240-e
MIG/MAG welding system IM 240-e
Ürün no. 9501017442
EAN 4099618461965
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V |
Kaynaklanabilir teller | Alüminyum, çap 0,8 - 1,6 mm, Çelik/paslanmaz çelik, çap 0,8 - 1,6 mm |
Min./maks. akım | 20-200 A |
Maks. akımda (40°C) açma süresi | 20 % |
Ana sigorta | 16 A yavaş |
Maks. akım | 200 A |
Kablo uzunluğu | 3 m |
Donanımlı tel çapı | 0,8 mm |
Uzunluk | 880 mm |
Makine ağırlığı | 53 kg |
Genişlik | 400 mm |
Yükseklik | 635 mm |
IP koruma sınıfı | IP 23 |
RoHS uyumlu | Evet |