MIG/MAG welding system MIG 180-5S
MIG/MAG welding system MIG 180-5S
Art. N° 5952350180
EAN 4062856134786
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V |
Fils à souder | Acier, diamètre 0,6-1,0mm |
Courant min./max. | 30-180 A |
Temps en marche au courant max. (40 °C) | 25 % |
Fusible principal | 16A |
Intensité max. | 180 A |
Longueur de câble | 3 m |
Longueur | 520 mm |
Poids de la machine | 15 kg |
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 410 mm |
Indice de protection IP | IP 21 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
WELDTRCH-MIG/MAG-MB15AK-BINZEL-L3M
SP-GASHOSE-BLUE-4M
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».